Motion
S6309.2RSR.W203B

FAG (SCHAEFFLER)
S6309.2RSR.W203B

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 45 mm de DI, 100 mm de DE, 25 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02298174
No. Fabricante S6309.2RSR.W203B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
S6309.2RSR.W203B

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 45 mm de DI, 100 mm de DE, 25 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02298174
No. Fabricante S6309.2RSR.W203B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.89 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    S6309-2RSR RANURA PROFUNDA RADIAL
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 45 mm, sellado doble, diámetro exterior de 100 mm y ancho de 25 mm para usos radiales.
  • Número de catálogo del fabricante
    S6309.2RSR.W203B
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    53000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    31500 N
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    S63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012801181907

Descripción general

Descripción del fabricante
S6309-2RSR RANURA PROFUNDA RADIAL