Motion
S6309
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 45 mm de DI, 100 mm de DE, 25 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #02298175
No. Fabricante S6309
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 45 mm de DI, 100 mm de DE, 25 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #02298175
No. Fabricante S6309

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.85 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    S6309 COJINETE
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El S6309 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 45 mm con diámetro exterior de 100 mm, ancho de 25 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    S6309
  • Número de Upc del fabricante
    4012801181914
  • RPM Máx.
    9500 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    53000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    31500 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    6300
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012801181914

Descripción general

Descripción del fabricante
S6309 COJINETE