Motion
SAF522D.U
Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #02298280
No. Fabricante SAF522D.U
Precio1,495.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #02298280
No. Fabricante SAF522D.U

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,495.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    4.9375 pulg.
  • Ancho de la base
    4.7500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    14.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    3.9375 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    3.9375 pulg.
  • En general Altura  
    9.6250 pulg.
  • En general Longitud  
    16.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    6.4375 pulg.
  • Peso
    56.26 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22222-E1-K
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    SAF
  • Estándares cumplidos
    ASTM A-536
  • UPC_NO
    4054369683127

Descripción general

Descripción del fabricante
SAFD522X0315U