Motion
SAF526D.U
Carcasa de bloque de almohada - Base de cuatro pernos, construcción de bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #02298281
No. Fabricante SAF526D.U
Precio2,386.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa de bloque de almohada - Base de cuatro pernos, construcción de bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #02298281
No. Fabricante SAF526D.U
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
Su precio$2,386.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    6.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    5.1250 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    16.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    4.4375 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    4.4375 pulg.
  • En general Altura  
    11.5000 pulg.
  • En general Longitud  
    18.3750 pulg.
  • En general Ancho  
    7.7500 pulg.
  • Peso
    77.7 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22226-E1-K
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    SAF
  • Estándares cumplidos
    ASTM A-536
  • UPC_NO
    4054369409260

Descripción general

Descripción del fabricante
SAFD526X0407U
  • Solo carcasa dividida
  • No incluye rodamiento