Motion
SP140
Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 140 mm, Ancho de ranura de 3.1 mm, Material de acero elástico
Artículo MI #02298467
No. Fabricante SP140
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 140 mm, Ancho de ranura de 3.1 mm, Material de acero elástico
Artículo MI #02298467
No. Fabricante SP140
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de ranura
    3.1 mm

Detalles

  • Diseño
    Circular
  • ID de la carcasa
    140 mm
  • Número de Upc del fabricante
    4012801003254
  • Material
    Acero de Resorte
  • Tipo
    Interno

Descripción general

Descripción del fabricante
RG DIN5417-SP 140