Motion
TMFS 5

SKF
TMFS 5

Casquillo de tuerca de bloqueo axial - Acero, 1.8000 pulg. OD, 2.3000 pulg. Longitud de eje ext., 0.5000 pulg. Drive Square
Artículo MI #02298538
No. Fabricante TMFS 5
Precio463.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TMFS 5

Casquillo de tuerca de bloqueo axial - Acero, 1.8000 pulg. OD, 2.3000 pulg. Longitud de eje ext., 0.5000 pulg. Drive Square
Artículo MI #02298538
No. Fabricante TMFS 5
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
Precio463.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.8000 pulg.
  • Longitud de extensión del eje
    2.3000 pulg.

Detalles

  • Cuadrado de tracción
    0.5000 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570900439
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tomas del conjunto del cojinete
  • Tipo de extractor
    Extractor de enchufes
  • UPC_NO
    7316570900439

Descripción general

Descripción del fabricante
TMFS 5
  • Requiere menos espacio alrededor de la disposición del cojinete que las llaves de gancho
  • Conexiones en pulgadas para herramientas eléctricas o llaves dinamométricas
  • SKF TMFS es compatible con tuercas de las series KM, KMK (métrico) y KMF
  • Hay versiones especiales disponibles bajo petición