Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro10.437 pulg.
- Longitud del cilindro9.38 pulg.
- Diámetro del círculo del perno12.75 pulg.
- Agujero Diámetro4.8750 pulg.
- Tamaño del casquilloW
- Brida exterior Diámetro15.0000 pulg.
- Brida Grosor2.0000 pulg.
- Longitud hasta Agujero11.3750 pulg.
- Longitud del tornillo11.5 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1 1/8-7
- Peso234.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de Upc del fabricante698672125727
- MaterialHierro fundido
- Tipo de montajeConvencional
- UPC_NO698672125727