Motion
TSN 517 S

SKF
TSN 517 S

Sello de Cojinete - Laberinto, Orificio de 75 mm, Acero con Material de Elemento de Silicona, 103.50 mm OD, 22 mm Ancho Total
Artículo MI #02298609
No. Fabricante TSN 517 S
Precio320.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TSN 517 S

Sello de Cojinete - Laberinto, Orificio de 75 mm, Acero con Material de Elemento de Silicona, 103.50 mm OD, 22 mm Ancho Total
Artículo MI #02298609
No. Fabricante TSN 517 S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio320.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    103.50 mm
  • Ancho general
    22 mm
  • Peso
    1.1 lb
  • Ancho
    0.8661 pulg., 22 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Material
    Acero con elemento de silicona
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Material del sello
    Aluminio
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • UPC_NO
    7316570475845

Descripción general

Descripción del fabricante
SELLO TSN 517 S PARA HSG DIVIDIDO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos