Motion
TSN 511 S

SKF
TSN 511 S

Sello de Cojinete - Laberinto, Orificio de 50 mm, Acero con Material de Elemento de Silicona, 73.50 mm OD, 19 mm Ancho Total
Artículo MI #02298626
No. Fabricante TSN 511 S
Precio299.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TSN 511 S

Sello de Cojinete - Laberinto, Orificio de 50 mm, Acero con Material de Elemento de Silicona, 73.50 mm OD, 19 mm Ancho Total
Artículo MI #02298626
No. Fabricante TSN 511 S
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
Precio299.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    73.50 mm
  • Ancho general
    19 mm
  • Peso
    0.57 lb
  • Ancho
    0.7480 pulg., 19 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Material
    Acero con elemento de silicona
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Material del sello
    Aluminio
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • UPC_NO
    7316570293982

Descripción general

Descripción del fabricante
SELLO TSN 511 S PARA HSG DIVIDIDO