Motion
3VX1500
Correa trapezoidal ultraestrecha - 3VX, 3/8 in de ancho superior, 1 hebra, 150 in de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #02298644
No. Fabricante 3VX1500
Precio110.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal ultraestrecha - 3VX, 3/8 in de ancho superior, 1 hebra, 150 in de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #02298644
No. Fabricante 3VX1500
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
Precio110.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    21/64 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    150 pulg.
  • Grosor
    0.3125 pulg.
  • Ancho superior
    3/8 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    3/8 pulg.

Detalles

  • Categoría de correa
    Serie estrecha - Pulgadas
  • Estilo cinturón
    Ultra-V
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Material del cable
    Poliéster
  • Material
    Etileno
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Sección
    3VX
  • UPC_NO
    698672194891

Descripción general

Descripción del fabricante
3VX1500 CINTURÓN ULTRA EN V BF

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle