Especificaciones
Dimensiones
- Cinturón Ancho1.0000 pulg.
- Agujero DiámetroDe 0.5000 a 1.6250 pulg.
- Ancho de la cara1.31 pulg.
- Longitud a través del orificio0.38 pulg.
- Diámetro exterior172.46 mm
- Paso0.5000 pulg.
- Paso Diámetro3.3420 pulg.
- Peso1.50 lb
Detalles
- Tipo de correaH
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSH R
- Número de Upc del fabricante698672311007
- MaterialHierro dúctil
- Número de concentradores0
- Número de Dientes21
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672311007
- Con bridasCon bridas