Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa35/64 pulg.
- Longitud exterior nominal115 pulg.
- Grosor0.5313 pulg.
- Ancho superior5/8 pulg.
- Ancho superior por hebra5/8 pulg.
Detalles
- Categoría de correaSerie estrecha - Pulgadas
- Estilo cinturónUltra-V
- Recocido/SuavizadoAcodado
- ColorNegro
- Material del cablePoliéster
- Número de Upc del fabricante698672196239
- MaterialEtileno
- Número de hebras1
- Rango de temperatura de funcionamiento-60 a 250 °F
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Sección5VX
- UPC_NO698672196239