Motion
5V1139

TB WOODS
5V1139

Disco estrecho, sección de banda 5V , D.E. 11.3 pulg., ranuras 9 , material de hierro fundido
Artículo MI #02298800
No. Fabricante 5V1139
Precio1,098.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
5V1139

Disco estrecho, sección de banda 5V , D.E. 11.3 pulg., ranuras 9 , material de hierro fundido
Artículo MI #02298800
No. Fabricante 5V1139

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,098.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1 a 3-15/16 pulg.
  • Cara Ancho  
    6.5000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.6250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    11.3000 pulg.
  • Diámetro de paso
    11.3 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    F
  • Número de Upc del fabricante
    698672061193
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    9
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672061193

Descripción general

Descripción del fabricante
5V11.3X9-F DYN. BAL. SHV.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo