Motion
P19214M115-M
HTS - Rueda dentada de alto par - 14MM, paso de 0.55118 , ancho de banda de 115 mm, 192 dientes, casquillo, M
Artículo MI #02298935
No. Fabricante P19214M115-M
Price$3,287.99/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HTS - Rueda dentada de alto par - 14MM, paso de 0.55118 , ancho de banda de 115 mm, 192 dientes, casquillo, M
Artículo MI #02298935
No. Fabricante P19214M115-M
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
Su precio$3,287.99/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Paso del cinturón
    0.55118
  • Ancho de la correa
    4.5276 pulg.
  • Bore Diameter  
    2 to 5-1/2 in
  • Diámetro del cubo
    11.375 pulg.
  • Length Through Bore  
    5.188 pulg.
  • Diámetro exterior
    33.5803 pulg.
  • Diámetro de paso
    33.686 pulg.
  • Peso
    369.00 lb

Details

  • Tipo de correa
    14MM
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    M
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950780245
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    0
  • Number Of Teeth  
    192
  • Tipo de rueda dentada
    HTS - Rueda dentada de par alto
  • UPC_NO
    697950780245

Descripción general

Descripción del fabricante
P19214M115-M SPK HTS QD
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Perfil de diente RPP.