Especificaciones
Dimensions
- Paso del cinturón0.31496
- Ancho de la correa0.7874 pulg.
- Bore Diameter1/2 to 2 in
- Ancho de la cara1-1/8 pulg.
- Flange Outside Diameter7.562 pulg.
- Diámetro del cubo4.375 pulg.
- Proyección del concentrador0.125 pulg.
- Length Through Bore1.25 pulg.
- Diámetro exterior7.167 pulg.
- Diámetro de paso7.218 pulg.
- Peso9.90 lb
Details
- Tipo de correa8MM
- Tipo de orificioCasquillo
- Serie de casquillos2012
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950783277
- MaterialHierro fundido
- Número de bridas2
- Número de concentradores2
- Number Of Teeth72
- Construcción de la poleaSimple
- Tipo de rueda dentadaHTS - Rueda dentada de par alto
- UPC_NO697950783277
Descripción general
Descripción del fabricante
P728M20-2012 SPK HTS TB 2012
- Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
- No se necesita lubricación.
- Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
- Perfil de diente RPP.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature