Motion
P808M20-2517
HTS - Rueda dentada de alto par - 8MM, paso 0.31496 , ancho de correa 20 mm, 80 dientes, casquillo, 2517
Artículo MI #02298953
No. Fabricante P808M20-2517
Price$542.19/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HTS - Rueda dentada de alto par - 8MM, paso 0.31496 , ancho de correa 20 mm, 80 dientes, casquillo, 2517
Artículo MI #02298953
No. Fabricante P808M20-2517
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
Price$542.19/each

Especificaciones

Dimensions

  • Paso del cinturón
    0.31496
  • Ancho de la correa
    0.7874 pulg.
  • Bore Diameter  
    1/2 to 2-1/2 in
  • Ancho de la cara
    1-1/8 pulg.
  • Flange Outside Diameter  
    8.375 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.875 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.625 pulg.
  • Length Through Bore  
    1.75 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.969 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.02 pulg.
  • Peso
    11.90 lb

Details

  • Tipo de correa
    8MM
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    2517
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950783482
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    2
  • Number Of Teeth  
    80
  • Construcción de la polea
    Webbed
  • Tipo de rueda dentada
    HTS - Rueda dentada de par alto
  • UPC_NO
    697950783482

Descripción general

Descripción del fabricante
P808M20-2517 SPK HTS TB 2517
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Perfil de diente RPP.