Motion
P248M30-1108
HTS - Rueda dentada de alto par - P24-8M-30, paso de 8 mm, ancho de banda de 30 mm, 24 dientes, casquillo, 1108
Artículo MI #02298955
No. Fabricante P248M30-1108
Precio146.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HTS - Rueda dentada de alto par - P24-8M-30, paso de 8 mm, ancho de banda de 30 mm, 24 dientes, casquillo, 1108
Artículo MI #02298955
No. Fabricante P248M30-1108

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$146.03/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    30 mm
  • Agujero Diámetro  
    De 1/2 a 1-1/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-1/2 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    1.125 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.125 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.3520 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.4060 pulg.
  • Peso
    0.90 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    P24-8M-30
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    1108
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950780528
  • Material
    Acero
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    24
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Tipo de rueda dentada
    HTS - Rueda dentada de par alto
  • UPC_NO
    697950780528

Descripción general

Descripción del fabricante
P248M30-1108 SPK HTS TB 1108
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Perfil de diente RPP.