Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa30 mm
- Agujero DiámetroDe 1/2 a 2 pulg.
- Ancho de la cara1-1/2 pulg.
- Brida exterior Diámetro4.344 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.5 pulg.
- Diámetro exterior3.9560 pulg.
- Diámetro de paso4.0100 pulg.
- Peso2.40 lb
Detalles
- Tipo de correaP40-8M-30
- Tipo de orificioCasquillo
- Serie de casquillos2012
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950781877
- MaterialAcero
- Número de bridas2
- Número de concentradores0
- Número de Dientes40
- Construcción de la poleaSimple
- Tipo de rueda dentadaHTS - Rueda dentada de par alto
- UPC_NO697950781877
Descripción general
- Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
- No se necesita lubricación.
- Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
- Perfil de diente RPP.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación