Motion
P368M50-1610
HTS - Rueda dentada de alto par - P36-8M-50, paso de 8 mm, ancho de banda de 50 mm, 36 dientes, casquillo, 1610
Artículo MI #02298978
No. Fabricante P368M50-1610
Precio290.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HTS - Rueda dentada de alto par - P36-8M-50, paso de 8 mm, ancho de banda de 50 mm, 36 dientes, casquillo, 1610
Artículo MI #02298978
No. Fabricante P368M50-1610
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
Precio290.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    50 mm
  • Agujero Diámetro  
    De 1/2 a 1-5/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    2-3/8 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    3.938 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.375 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5550 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.6090 pulg.
  • Peso
    2.70 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    P36-8M-50
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    1610
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950781471
  • Material
    Acero
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    36
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Tipo de rueda dentada
    HTS - Rueda dentada de par alto
  • UPC_NO
    697950781471

Descripción general

Descripción del fabricante
P368M50-1610 SPK HTS TB 1610
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Perfil de diente RPP.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"