Motion
P1448M50-3020
HTS - Rueda dentada de alto par - 8MM, paso 0.31496 , ancho de correa 50 mm, 144 dientes, casquillo, 3020
Artículo MI #02298988
No. Fabricante P1448M50-3020
Precio1,465.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HTS - Rueda dentada de alto par - 8MM, paso 0.31496 , ancho de correa 50 mm, 144 dientes, casquillo, 3020
Artículo MI #02298988
No. Fabricante P1448M50-3020
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
Precio1,465.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    0.31496
  • Ancho de la correa
    1.9685 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    De 15/16 a 3 pulg.
  • Ancho de la cara
    2-3/8 pulg.
  • Diámetro del cubo
    7.5 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2 pulg.
  • Diámetro exterior
    14.3865 pulg.
  • Diámetro de paso
    14.437 pulg.
  • Peso
    36.00 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    8MM
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    3020
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950780122
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    0
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    144
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Tipo de rueda dentada
    HTS - Rueda dentada de par alto
  • UPC_NO
    697950780122

Descripción general

Descripción del fabricante
P1448M50-3020 SPK HTS TB 3020
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Perfil de diente RPP.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"