Motion
P3414M55-2517
HTS - Rueda dentada de alto par - 14MM, paso 0.55118 , ancho de correa 55 mm, 34 dientes, casquillo, 2517
Artículo MI #02299084
No. Fabricante P3414M55-2517
Precio392.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HTS - Rueda dentada de alto par - 14MM, paso 0.55118 , ancho de correa 55 mm, 34 dientes, casquillo, 2517
Artículo MI #02299084
No. Fabricante P3414M55-2517
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
Precio392.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    0.55118
  • Ancho de la correa
    2.1654 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    De 1/2 a 2-1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    2-3/4 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    6.5 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.75 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.8575 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.965 pulg.
  • Peso
    9.20 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    14MM
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    2517
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950781150
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    34
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Tipo de rueda dentada
    HTS - Rueda dentada de par alto
  • UPC_NO
    697950781150

Descripción general

Descripción del fabricante
P3414M55-2517 SPK HTS TB 2517
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Perfil de diente RPP.

También puede gustarle