Motion
P7214M115-4545
72 Diente, 115 mm Ancho de la correa
Artículo MI #02299138
No. Fabricante P7214M115-4545
Precio1,276.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
72 Diente, 115 mm Ancho de la correa
Artículo MI #02299138
No. Fabricante P7214M115-4545
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
Precio1,276.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    0.55118
  • Cinturón Ancho  
    4.5276 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    13.187 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.5 pulg.
  • Diámetro exterior
    12.5255 pulg.
  • Paso Diámetro  
    12.6325 pulg.
  • Peso
    103.14 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    14MM
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    4545
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950783154
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Dientes  
    72
  • UPC_NO
    697950783154

Descripción general

Descripción del fabricante
P7214M115-4545 SPK HTS TB 4545
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Perfil de diente RPP.

También puede gustarle