Motion
P21614M115-6050
HTS - Rueda dentada de alto par - 14MM, paso 0.55118 , ancho de correa 115 mm, 216 dientes, casquillo, 6050
Artículo MI #02299158
No. Fabricante P21614M115-6050
Precio5,311.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HTS - Rueda dentada de alto par - 14MM, paso 0.55118 , ancho de correa 115 mm, 216 dientes, casquillo, 6050
Artículo MI #02299158
No. Fabricante P21614M115-6050
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
Precio5,311.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    0.55118
  • Ancho de la correa
    4.5276 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    De 3-13/16 a 6 pulg.
  • Ancho de la cara
    5-1/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    15.5 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    5 pulg.
  • Diámetro exterior
    37.7905 pulg.
  • Diámetro de paso
    37.8965 pulg.
  • Peso
    416.50 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    14MM
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    6050
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950441429
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    0
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    216
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Tipo de rueda dentada
    HTS - Rueda dentada de par alto
  • UPC_NO
    697950441429

Descripción general

Descripción del fabricante
P21614M115-6050 SPK HTS TB 6050
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Perfil de diente RPP.

También puede gustarle