Motion
6217-2RSR
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 85 mm de DI, 150 mm de DE, 28 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C0 holgura interna
Artículo MI #02299226
No. Fabricante 6217-2RSR
Precio664.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 85 mm de DI, 150 mm de DE, 28 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C0 holgura interna
Artículo MI #02299226
No. Fabricante 6217-2RSR
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
Precio664.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    3.94 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6217-2RSR
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6217-2RSR ofrece un diámetro de orificio de 85 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 150 mm y ancho de 28 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6217-2RSR
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +110 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    88000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    64000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012801203548

Descripción general

Descripción del fabricante
6217-2RSR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos