Motion
6301-2Z-L038

FAG (Schaeffler)
6301-2Z-L038

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 12 mm D.I., 37 mm D.E., 12 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #02299227
No. Fabricante 6301-2Z-L038
Precio27.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
6301-2Z-L038

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 12 mm D.I., 37 mm D.E., 12 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #02299227
No. Fabricante 6301-2Z-L038

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio27.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    37 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6301-2Z-L038
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 12 mm, doble blindaje, diámetro exterior de 37 mm y ancho de 12 mm para aplicaciones radiales pequeñas.
  • Número de catálogo del fabricante
    6301-2Z-L038
  • RPM Máx.
    24000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10300 N
  • Capacidad de carga estática radial
    4200 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012802650549

Descripción general

Descripción del fabricante
6301-2Z-L038