Motion
23188-K-MB-C3

FAG (Schaeffler)
23188-K-MB-C3

Cojinete de rodillos esférico - 440 mm D.I., 720 mm D.E., 226 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #02299243
No. Fabricante 23188-K-MB-C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
23188-K-MB-C3

Cojinete de rodillos esférico - 440 mm D.I., 720 mm D.E., 226 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #02299243
No. Fabricante 23188-K-MB-C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    440 mm
  • Radio de filete
    5.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    720 mm
  • En general Ancho  
    226 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    809.6 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    940 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    231
  • UPC_NO
    4012801296861

Descripción general

Descripción del fabricante
23188-K-MB-C3 COJINETE