Motion
23984-MB-C3

FAG (Schaeffler)
23984-MB-C3

Cojinete de rodillos esférico - 420 mm D.I., 560 mm D.E., 106 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #02299261
No. Fabricante 23984-MB-C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
23984-MB-C3

Cojinete de rodillos esférico - 420 mm D.I., 560 mm D.E., 106 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #02299261
No. Fabricante 23984-MB-C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    420 mm
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Outside Diameter  
    560 mm
  • Overall Width  
    106 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    171.6 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    850 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    239
  • UPC_NO
    4012801194051

Descripción general

Descripción del fabricante
23984-MB-C3 RODILLO ESFÉRICO BRG