Motion
23936-S-MB-C3

FAG (Schaeffler)
23936-S-MB-C3

Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 250 mm D.E., 52 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #02299262
No. Fabricante 23936-S-MB-C3
Precio3,395.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
23936-S-MB-C3

Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 250 mm D.E., 52 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #02299262
No. Fabricante 23936-S-MB-C3
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
Precio3,395.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Radio de filete
    2.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    250 mm
  • En general Ancho  
    52 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    17.6 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos 239, dimensiones principales según DIN 635-2
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Velocidad máxima
    3.200 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    239
  • UPC_NO
    4012801193740

Descripción general

Descripción del fabricante
23936-S-MB-C3