Motion
NJ314-E-TVP2-C3

FAG (Schaeffler)
NJ314-E-TVP2-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 70 mm D.I., 150 mm D.E., 35 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #02299265
No. Fabricante NJ314-E-TVP2-C3
Price$556.64/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
NJ314-E-TVP2-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 70 mm D.I., 150 mm D.E., 35 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #02299265
No. Fabricante NJ314-E-TVP2-C3
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
Su precio$556.64/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    70 mm
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Outside Diameter  
    150 mm
  • Overall Width  
    35 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    6.23 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (1) Anillo interior, (2) Anillo exterior
  • Autorización interna
    C3
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo exterior separable
  • Serie
    NJ3
  • UPC_NO
    4012801023672

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ314-E-XL-TVP2-C3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos