Motion
40 304SS ESLABÓN SC

RENOLD JEFFREY
40 304SS CONN LINK SC

Eslabón de conexión - separación de 40 / 1/2 in, clip de resorte, material de acero inoxidable
Artículo MI #02299671
No. Fabricante 40 304SS CONN LINK SC
Precio15.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
40 304SS CONN LINK SC

Eslabón de conexión - separación de 40 / 1/2 in, clip de resorte, material de acero inoxidable
Artículo MI #02299671
No. Fabricante 40 304SS CONN LINK SC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    12.7 mm
  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Anchura interior
    7.85 mm
  • Altura de la placa de enlace
    12.07 mm
  • Diámetro del pasador
    3.98 mm
  • Diámetro del rodillo
    7.92 mm
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    Tipo 304
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.100, ISO 606
  • UPC_NO
    6623900533085

Descripción general

Descripción del fabricante
40 304SS ESLABÓN SC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo