Motion
E4M ELEMENTO MÉTRICO

REXNORD INC
E4M METRIC ELEMENT

7300015M Elemento elastomérico de acoplamiento cerrado Omega - E4M
Artículo MI #02299797
No. Fabricante E4M METRIC ELEMENT
Precio191.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
E4M METRIC ELEMENT

7300015M Elemento elastomérico de acoplamiento cerrado Omega - E4M
Artículo MI #02299797
No. Fabricante E4M METRIC ELEMENT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio191.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de acoplamiento
    116 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    E4M
  • Exterior Diámetro  
    116 mm
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Peso
    0.839 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tamaño(s) de los elementos flexibles de la serie E de Rexnord E4M estilo acoplado cerrado con tornillos de cabeza métricos y revestimiento de zapata estándar en material de uretano (naranja) para acoplamientos elastoméricos.
  • Estilo de acoplamiento
    Cerrar acoplado
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Tipo de elemento
    Espaciador
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.88 CV
  • Número de catálogo del fabricante
    7300015M
  • Material
    Uretano (naranja)
  • Velocidad máxima
    6600 rpm
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles
  • Serie
    Elementos flexibles de la serie E
  • Recubrimiento de calzado
    Recubrimiento estándar
  • Clasificación de temperatura
    -40°F a 200 °F
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    550 lb·pulg.
  • UPC_NO
    698210854805

Descripción general

Descripción del fabricante
7300015M E4M ELEMENTO MÉTRICO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good