Motion
HP1505-18IN

Rexnord (RRX)
HP1505-18IN

Cadena serie HP1505-18 Rexnord MatTop® 1505
Artículo MI #02299828
No. Fabricante HP1505-18IN
Precio132.86 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
HP1505-18IN

Cadena serie HP1505-18 Rexnord MatTop® 1505
Artículo MI #02299828
No. Fabricante HP1505-18IN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$132.86/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    18.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.59 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso
    0.10 lb
  • Peso por pie
    1.3 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cadena MatTop® de HP1505 18 pulgadas de ancho con pasadores de polipropileno moldeados en material marrón de alto rendimiento
  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Número de Upc del fabricante
    782934904660
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Poliéster
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699464580

Descripción general

Descripción del fabricante
HP1505-18 HP1505-18
  • HP1505 18 Inch Wide MatTop® Chain Molded in Brown High Performance Material And Assembled With Polyester Pins

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos