Motion
HT5935-24IN

Rexnord (RRX)
HT5935-24IN

Cadena serie HT5935-24 Rexnord MatTop® 5935
Artículo MI #02299841
No. Fabricante HT5935-24IN
Precio185.23 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
HT5935-24IN

Cadena serie HT5935-24 Rexnord MatTop® 5935
Artículo MI #02299841
No. Fabricante HT5935-24IN
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
Precio185.23 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    24.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.75 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso
    0.12 lb
  • Peso por pie
    0.92 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    HT5935-24IN
  • Material de la cadena base
    HT
  • Material de la cadena
    Alta temperatura beige
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Alta temperatura beige
  • Material del vuelo
    HT
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +212 (húmedo) °F, +40 a +220 (seco) °F
  • Material del pasador
    Polipropileno
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699347111

Descripción general

Descripción del fabricante
HT5935-24 HT5935-24
  • HT5935 24 Inch Wide MatTop® Chain Molded in Beige High Temperature Material And Assembled With Polypropylene Pins