Motion
MBR9207 2 7/16 RODILLO DE CARRO DE FLG BRG

Rexnord (RRX)
MBR9207 2 7/16 FLG CART ROLLER BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 2-7/16 pulg., diámetro exterior de 8-3/4 pulg., cojinete sin expansión (fijo), fundición
Artículo MI #02299884
No. Fabricante MBR9207 2 7/16 FLG CART ROLLER BRG
Precio3,418.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
MBR9207 2 7/16 FLG CART ROLLER BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 2-7/16 pulg., diámetro exterior de 8-3/4 pulg., cojinete sin expansión (fijo), fundición
Artículo MI #02299884
No. Fabricante MBR9207 2 7/16 FLG CART ROLLER BRG
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
Precio3,418.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    3-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.7500 pulg.
  • Altura total
    6.1300 pulg.
  • Longitud total
    10.8800 pulg.
  • Ancho general
    10.8800 pulg.
  • Peso
    23.90 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    698210863418
  • RPM Máx.
    1700 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    46800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    55700 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    9000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210863418

Descripción general

Descripción del fabricante
MBR9207 FLG CARTRDG BLK W/ADP BRG