Motion
MF5407YS0782 4 7/16 FLNGE RLER BRG

Rexnord (RRX)
MF5407YS0782 4 7/16 FLNGE RLER BRG

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Estructura esférica de rodamiento, 4-7/16 pulg. de calibre , montaje de brida piloto 4-Bolt, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02299889
No. Fabricante MF5407YS0782 4 7/16 FLNGE RLER BRG
Precio12,217.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
MF5407YS0782 4 7/16 FLNGE RLER BRG

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Estructura esférica de rodamiento, 4-7/16 pulg. de calibre , montaje de brida piloto 4-Bolt, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02299889
No. Fabricante MF5407YS0782 4 7/16 FLNGE RLER BRG
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
Precio12,217.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    12.8750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4-7/16 pulg.
  • Peso
    89 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210011680

Descripción general

Descripción del fabricante
MF5407YS0782 BRIDA DE COLOR BLANCO CON PILOTO HD BRG