Motion
N5966-8T  1-1/2IN S POM

Rexnord (RRX)
N5966-8T 1-1/2IN S POM

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 8 dientes, 1-1/2 pulg. de diámetro de orificio, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #02299903
No. Fabricante N5966-8T 1-1/2IN S POM
Precio62.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
N5966-8T 1-1/2IN S POM

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 8 dientes, 1-1/2 pulg. de diámetro de orificio, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #02299903
No. Fabricante N5966-8T 1-1/2IN S POM
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
Precio62.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    38.1 mm
  • Diámetro exterior
    101.63 mm
  • Paso
    101.6 mm
  • Paso Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Ancho de diente
    14.4 mm
  • Peso
    0.28 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada moldeada no dividida
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    8
  • Material de la rueda dentada
    Acetal
  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada moldeada no dividida
  • UPC_NO
    698210856823

Descripción general

Descripción del fabricante
114-936-1 N5966-8T 1-1/2 SQ
  • 5966 Series Molded Non-Split Sprocket With 8 Teeth And a 1-1/2 Inch Square Shaft-Ready Bore Molded In Acetal