Motion
400035
Cadena de ingeniería 400035 - Serie de cadena de fresadora de acero soldado, paso de 82 / 3.075 pulg., remachado, material de carbono mediano
Artículo MI #02299933
No. Fabricante 400035
Precio135.22 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de ingeniería 400035 - Serie de cadena de fresadora de acero soldado, paso de 82 / 3.075 pulg., remachado, material de carbono mediano
Artículo MI #02299933
No. Fabricante 400035

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio135.22 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    3.8125 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    82 / 3.075 pulg.
  • Anchura interior
    1.0000 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.3750 pulg.
  • Altura exterior de la placa
    1.5000 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.7500 pulg.
  • Longitud del pasador
    3.5625 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.2500 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    62000 pulg.
  • Peso por pie
    9.2 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    82 / 3.075 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Material de la placa de enlace
    Carbono medio;Tratado con calor
  • Número de catálogo del fabricante
    400035
  • Material
    Carbono medio
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 700 °F
  • Material exterior de la placa
    Carbono medio;Tratado con calor
  • Material del pasador
    Acero de aleación;Tratado con calor
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Material del rodillo
    Carbono medio;Tratado con calor
  • Serie
    Cadena de fresado de acero soldado
  • Estándares cumplidos
    ASME B29.18M
  • Capacidad de carga de trabajo
    5900 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
WH82XHD CADENA, BAJA, REMACHADA
  • Precio por pie
  • Enviado en hebras de aproximadamente 10 pies
  • Fabricado en EE. UU.
  • Trabajo extrarresistente

También puede gustarle