Motion
614-42-30

Rexnord (RRX)
614-42-30

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 21 dientes, diámetro de orificio de 30 mm, material de elastómero termoplástico
Artículo MI #02299951
No. Fabricante 614-42-30
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
614-42-30

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 21 dientes, diámetro de orificio de 30 mm, material de elastómero termoplástico
Artículo MI #02299951
No. Fabricante 614-42-30
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    30 mm
  • Longitud a través del orificio
    50.8 mm
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Paso
    129.26 mm
  • Ancho de diente
    31.8 mm
  • Peso
    0.90 lb

Detalles

  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    21
  • Material de la rueda dentada
    Elastómero termoplástico

Descripción general

Descripción del fabricante
614-42-30 NS881-21T 30MM KW