Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Diámetro de la pinza7.241 pulg.
- Diámetro del rodillo de cadena0.75 pulg.
- Ancho del rodillo de cadena0.75 pulg.
- Diámetro del cubo4.5 pulg.
- Diámetro exterior del cubo4.5 pulg.
- Proyección del concentrador1.312 pulg.
- Longitud a través del orificio2 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.69 pulg.
- Diámetro exterior8.6420 pulg.
- Diámetro de paso7.99 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento2 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento9.043 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento9.043 pulg.
- Grosor de los dientes0.6920 pulg.
- Ancho de diente0.692 pulg.
- Peso14.06 lb
Detalles
- Tipo de orificioReborrable
- Dibujo CAD
- Tipo de cadena / rueda dentadaCadena de rodillos estándar
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Paso de número de cadena100 / 1.25 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950089140
- MaterialAcero inoxidable
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes20
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- UPC_NO697950089140
Descripción general
- Los piñones de acero inoxidable se almacenan como placas sin bujes y como “B” con un buje en un lado.
- Todos están listos para aburrirse o modificarse para adaptarse a aplicaciones específicas.
- Fabricado con acero inoxidable 303/304
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación