Motion
78C19
Rueda dentada de cadena de ingeniería Accu-Torch ® - Buje sólido, 19 dientes, 1.5000 pulg. de diámetro de orificio, 15.8510 pulg. de diámetro de paso, material de acero
Artículo MI #02300466
No. Fabricante 78C19
Precio1,551.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena de ingeniería Accu-Torch ® - Buje sólido, 19 dientes, 1.5000 pulg. de diámetro de orificio, 15.8510 pulg. de diámetro de paso, material de acero
Artículo MI #02300466
No. Fabricante 78C19
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
Precio1,551.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.8750 pulg.
  • Ancho del rodillo de cadena
    0.9380 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    6.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    5.3750 pulg.
  • Orificio máximo
    4.0630 pulg.
  • Diámetro exterior
    16.6350 pulg.
  • Diámetro de paso
    15.8510 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    16.6410 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    16.6410 pulg.
  • Grosor de los dientes
    0.8750 pulg.
  • Peso
    90.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena diseñada
  • Estilo de centro
    C
  • Número de Upc del fabricante
    697950366463
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    19
  • Tipo de rueda dentada
    Centro sólido
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950366463

Descripción general

Descripción del fabricante
78C19 SPK ENG C
  • Los piñones de acero Martin Accu-Torch ® están disponibles para prácticamente todas las cadenas de clase de ingeniería en los estilos A, B y C.
  • También disponible como dividido con buje soldado y buje desmontable dividido o sólido.
  • También se pueden suministrar como pasador de cizallamiento.
  • Siempre que sea posible, especifique el número de cadena, el diámetro del paso, el número de dientes, el tamaño del orificio y del chavetero, y el estilo del buje requerido.
  • Los piñones Accu-Torch ® no están diseñados para sustituir los piñones de cadena de rodillos de dientes cortados.
  • Para clase de ingeniería y cadenas de fresado
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good