Motion
80B20SS
Rueda dentada de calibre de serie - 80 / 1 pulg., B Hub, 20 dientes, material de acero inoxidable
Artículo MI #02300472
No. Fabricante 80B20SS
Precio1,362.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 80 / 1 pulg., B Hub, 20 dientes, material de acero inoxidable
Artículo MI #02300472
No. Fabricante 80B20SS
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
Precio1,362.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    5.767 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.625 pulg.
  • Ancho del rodillo de cadena
    0.625 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.2500 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    4.25 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.9210 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.75 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.9140 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.392 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.5 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    6.914 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6.914 pulg.
  • Grosor de los dientes
    0.5750 pulg.
  • Ancho de diente
    0.575 pulg.
  • Peso
    8.22 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos estándar
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Paso de número de cadena
    80 / 1 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950100692
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    20
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950100692

Descripción general

Descripción del fabricante
80B20SS RODILLO SPK B INOXIDABLE
  • Los piñones de acero inoxidable se almacenan como placas sin bujes y como “B” con un buje en un lado.
  • Todos están listos para aburrirse o modificarse para adaptarse a aplicaciones específicas.
  • Fabricado con acero inoxidable 303/304
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto

También puede gustarle

Los clientes también compraron