Motion
869962
869962
Artículo MI #02300544
No. Fabricante 869962
Precio610.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
869962
Artículo MI #02300544
No. Fabricante 869962
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
Su precio$610.60/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DG4V 3 2N MU G7 60
  • Alta presión nominal máxima de 5,075 psi
  • Clasificación máxima de puerto del tanque de 3,000 psi
  • Diseño del sistema compacto y rentable cuando se utiliza con las válvulas Vickers® SystemStak
  • Amplia variedad de arreglos de bobina y resorte
  • Opciones eléctricas que incluyen tipos de bobina, conexiones y carcasas de cableado
  • Anulaciones manuales simples (las anulaciones manuales a prueba de agua y bloqueables son opcionales)
  • Adecuado para las aplicaciones industriales más exigentes
  • El solenoide de inducido húmedo y el diseño de tubo central atornillado permiten cambiar las bobinas sin retirar la válvula de la instalación y sin derrames de aceite ni riesgo de contaminar el fluido del sistema
  • Capacidad multifluido sin necesidad de cambiar las juntas
  • Los modelos de retén deben montarse con el eje longitudinal horizontal
  • todos los demás modelos pueden montarse en cualquier posición
  • Fabricante: Vickers (Eaton)

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"