Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.6250 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento11
- Longitud hasta Agujero1.90625 pulg.
- Diámetro exterior5.2500 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Material del concentradorAcero
- Número de Upc del fabricante697950275543
- MaterialAcero
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de manguito
- SerieQuadra-Flex
- UPC_NO697950275543
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver folleto
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver folleto
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver folleto