Motion
14H 3 7/8
Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 14, 3.8750 en mandril, mandrinado a tamaño, Material de acero
Artículo MI #02300714
No. Fabricante 14H 3 7/8
Precio764.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 14, 3.8750 en mandril, mandrinado a tamaño, Material de acero
Artículo MI #02300714
No. Fabricante 14H 3 7/8
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
Precio764.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.8750 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    14
  • Longitud hasta Agujero  
    3.84375 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    697950276120
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito
  • Serie
    Quadraflex
  • UPC_NO
    697950276120

Descripción general

Descripción del fabricante
14H 3 7/8 CUBO QUADRA-FLEX CPLG H

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"