Motion
ML225BLK 1 3/8
Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: ML225, Mordaza recta, 1.3750 pulg. Orificio, Acabado con chavetero y acero inoxidable, Material de acero
Artículo MI #02300717
No. Fabricante ML225BLK 1 3/8
Precio316.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: ML225, Mordaza recta, 1.3750 pulg. Orificio, Acabado con chavetero y acero inoxidable, Material de acero
Artículo MI #02300717
No. Fabricante ML225BLK 1 3/8
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
Precio316.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    5.3750 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    ML225
  • Diámetro del extremo del cubo
    5 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.1875 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.0000 pulg.
  • Peso
    7.60 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    ML
  • Capacidad de par
    6804 pulg.
  • UPC_NO
    697950372792

Descripción general

Descripción del fabricante
ML225BLK 1 3/8 PIEZA DE PARTIDA DE ACOPLAMIENTO DE MORDAZA
  • sin lubricación
  • instalación sencilla
  • sin contacto de metal a metal
  • resistente al aceite, la suciedad, la arena, la humedad y la grasa
  • inspección sencilla de la araña de transporte de carga
  • La flexibilidad de la desalineación angular o paralela de los ejes por parte del miembro de araña Buna-n permite una “transmisión de potencia” suave

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good