Motion
MS190BLK 1 3/8
Buje de acoplamiento de mordaza - Mordaza recta, 1.3750 pulg. de diámetro, Reboreable
Artículo MI #02300719
No. Fabricante MS190BLK 1 3/8
Precio270.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de acoplamiento de mordaza - Mordaza recta, 1.3750 pulg. de diámetro, Reboreable
Artículo MI #02300719
No. Fabricante MS190BLK 1 3/8
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
Precio270.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    4.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.9375 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.5000 pulg.
  • Peso
    4.45 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Componente de acoplamiento
    Mordaza
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    697950372822
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    EM
  • UPC_NO
    697950372822

Descripción general

Descripción del fabricante
MS190BLK 1 3/8 MARTIN SUPER JAW

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good