Motion
P21614M85-J
HTS - Rueda dentada de alto par - 14MM, paso 0.55118 , ancho de banda 85 mm, 216 dientes, casquillo, J
Artículo MI #02300730
No. Fabricante P21614M85-J
Precio4,315.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HTS - Rueda dentada de alto par - 14MM, paso 0.55118 , ancho de banda 85 mm, 216 dientes, casquillo, J
Artículo MI #02300730
No. Fabricante P21614M85-J
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
Precio4,315.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    0.55118
  • Ancho de la correa
    3.3465 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    De 1-1/4 a 4-1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    9 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.188 pulg.
  • Diámetro exterior
    37.79 pulg.
  • Diámetro de paso
    37.896 pulg.
  • Peso
    250.00 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    14MM
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    J
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950780443
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    0
  • Número de concentradores
    2
  • Número de Dientes  
    216
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Tipo de rueda dentada
    HTS - Rueda dentada de par alto
  • UPC_NO
    697950780443

Descripción general

Descripción del fabricante
P21614M85-J SPK HTS QD
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Perfil de diente RPP.

También puede gustarle