Motion
P4814M170-MPB
48 Diente, 170 mm Ancho de la correa
Artículo MI #02300744
No. Fabricante P4814M170-MPB
Precio1,072.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
48 Diente, 170 mm Ancho de la correa
Artículo MI #02300744
No. Fabricante P4814M170-MPB
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
Precio1,072.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    0.55118
  • Cinturón Ancho  
    6.6929 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    De 1.5 a 3.625 pulg.
  • Diámetro del cubo
    6.938 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    6 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.311 pulg.
  • Paso Diámetro  
    8.421 pulg.
  • Peso
    45.00 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    14MM
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Número de Upc del fabricante
    697950782188
  • Material
    Acero
  • Número de Dientes  
    48
  • UPC_NO
    697950782188

Descripción general

Descripción del fabricante
P4814M170-MPB SPK HTS MPB
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Perfil de diente RPP.

También puede gustarle

Los clientes también compraron