Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor145T
- Longitud total de la dimensión C12.88 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso71 lb
Detalles
- Detalles adicionalesCumple y/o supera todos los requisitos de la norma IEEE 841-2009 , incluyendo: construcción de hierro fundido totalmente cerrado, diseño de vibración más baja, sellos Inpro y sistema de lubricación positiva con rodamientos sobredimensionados en ambos extremos, placas de identificación de acero inoxidable, terminales en los conductores del motor, acabado epoxi resistente a la corrosión, eficiencia NEMA Premium, aislamiento Clase F con aumento de temperatura Clase B, factor de servicio 1.15 y garantía de 5 años. Resultados finales de prueba y vibración proporcionados con el motor. Los motores están marcados para Div.2/Las ubicaciones de Zona 2, Clase I y están diseñadas para cumplir con el factor de servicio 200° C @ 1.0 . Diseño listo para el inversor con rango de velocidad e información de la placa del fabricante del código T del inversor; consulte el gráfico en la página 51 para obtener información específica sobre el motor.
- Amperios a tensión1.7 A a 460 V
- AplicacionesIndustrias petroquímicas, de pulpa y papel, cemento, minería de agregados y otras industrias de procesos que requieren motores eficientes de primera calidad diseñados, fabricados y probados para superar los estándares de motores TEFC IEEE 841-2009 para servicio de servicio extremo.
- RPM base1160 rpm
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa1.80 A
- Eficiencia a plena carga82.50 %
- Código de armonización8501.51.6040
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP56
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor IEEE 841
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de uso intensivo
- Estándares cumplidosCSA EEV, UR, CSA
- Rpm síncrono1200 rpm
- UPC_NO781568210727
- Voltios a frecuencia460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Factor de servicio 1.15 , acabado epoxi resistente a la corrosión, cojinetes de bolas o rodillos reengrasables, caja de conducto de hierro fundido giratoria sobredimensionada, marcos de hierro fundido, sello de eje V-Ring, bobinados de cobre resistentes a la humedad, aislamiento de clase F, placa de identificación de acero inoxidable y herrajes resistentes a la corrosión
- Trifásico, TEFC, 460V
- Los motores VECP tienen una cubierta antigoteo
- Los motores VECP y CECP tienen características XEX
- Los motores VECP y CECP/XEX Super-E® tienen la eficiencia NEMA Premium® y tres años de garantía
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver literatura
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver literatura
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver literatura
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver folleto