Motion
ECP84408T-4
Uso intensivo - Motor IEEE 841 - 250 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 449T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1785 rpm, montaje en pie, uso continuo
Artículo MI #02300831
No. Fabricante ECP84408T-4
Precio59,292.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Uso intensivo - Motor IEEE 841 - 250 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 449T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1785 rpm, montaje en pie, uso continuo
Artículo MI #02300831
No. Fabricante ECP84408T-4
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
Precio59,292.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    449T
  • Longitud total de la dimensión C
    53.24 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    3.3750 pulg.
  • Peso
    2982 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cumple y/o supera todos los requisitos de la norma IEEE 841-2009 , incluyendo: construcción de hierro fundido totalmente cerrado, diseño de vibración más baja, sellos Inpro y sistema de lubricación positiva con rodamientos sobredimensionados en ambos extremos, placas de identificación de acero inoxidable, terminales en los conductores del motor, acabado epoxi resistente a la corrosión, eficiencia NEMA Premium, aislamiento Clase F con aumento de temperatura Clase B, factor de servicio 1.15 y garantía de 5 años. Resultados finales de prueba y vibración proporcionados con el motor. Los motores están marcados para Div.2/Las ubicaciones de Zona 2, Clase I y están diseñadas para cumplir con el factor de servicio 200° C @ 1.0 . Diseño listo para el inversor con rango de velocidad e información de la placa del fabricante del código T del inversor; consulte el gráfico en la página 51 para obtener información específica sobre el motor.
  • Amperios a tensión
    276.0 A a 460 V
  • Aplicaciones
    Industrias petroquímicas, de pulpa y papel, cemento, minería de agregados y otras industrias de procesos que requieren motores eficientes de primera calidad diseñados, fabricados y probados para superar los estándares de motores TEFC IEEE 841-2009 para servicio de servicio extremo.
  • RPM base
    1785 rpm
  • Descripción Palabra clave
    250 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    276.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    96.20 %
  • Código de armonización
    8501.53.8040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    56
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor IEEE 841
  • Caballos de fuerza del motor
    250 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CCSA EE. UU.
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    781568295670
  • Voltios a frecuencia
    460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
ECP84408T-4 250 HP 460V TEFC 449T
  • Factor de servicio 1.15 , acabado epoxi resistente a la corrosión, cojinetes de bolas o rodillos reengrasables, caja de conducto de hierro fundido giratoria sobredimensionada, marcos de hierro fundido, sello de eje V-Ring, bobinados de cobre resistentes a la humedad, aislamiento de clase F, placa de identificación de acero inoxidable y herrajes resistentes a la corrosión
  • Trifásico, TEFC, 460V
  • Los motores VECP tienen una cubierta antigoteo
  • Los motores VECP y CECP tienen características XEX
  • Los motores VECP y CECP/XEX Super-E® tienen la eficiencia NEMA Premium® y tres años de garantía

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos